SIMON - Tecla individual para pulsador con grabado luz basculante blanco mate Simon 360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36000018-190
Ref.Sonepar
1303227
EAN
8421053439531
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "luz"
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
28 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


