SIMON - Tecla interruptor conmutador SIMON 75 portarotulo blanco nieve - 75063-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75063-30
Ref.Sonepar
17547
EAN
8421053002957
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Color:
Blanco
Tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta-rótulos blanco Simon 75. El material es termoestable y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. La tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta-rótulos, está disponible en blanco de la marca Simon 75. Cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Disponible en 6 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para la instalación, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


