SIMON - Tecla interruptor conmutador SIMON 75 portarotulo marfil - 75063-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75063-31
Ref.Sonepar
61818
EAN
8421053013779
Tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta-rótulos marfil Simon 75. Escoge la tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta-folios de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. La tecla para mecanismo de mando es de version individual. Este modelo de tapa para mecanismo incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Este tipo de tecla para mecanismo de mando con soporte aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en marfil plástico. Para el correcto mantenimiento de la tecla se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tecla individual para mecanismos de mando no tiene ningún tipo de grabado.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


