SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO blanco brillante - 10002034-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002034-130

Ref.Sonepar

209726

EAN

8421053146675

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tecla Simon iO para interruptor electrónico de la serie Simon 100 está disponible en color blanco con acabado brillante. Gracias a que está fabricada en PMMA con base termoplástica, uno de los materiales más seguros del mercado, la tecla puede funcionar a temperaturas comprendidas entre los 0 y 40º, soportando incluso otras tan extremas como de -25 a 75ºC durante su almacenamiento. Su instalación en sentido horizontal y la alimentación se realiza desde el propio mecanismo, contando con un total de hasta 7 leds y siguiendo el protocolo z-wave que se centra en el uso de la domótica para la comunicación entre aparatos tecnológicos. En cuanto a su mantenimiento, basta con usar el un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa, evitando en cualquier caso todo producto que contenga cloro, ya que su capacidad abrasiva podría dañar seriamente el resultado estético de la pieza.Esta pieza cumple con las normativas ETSI-300-220-2 v2.4.1, EN 60669-2-5:2015 y EN 50581:2012, con las que aseguramos la mejor calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON