SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002034-230

Ref.Sonepar

303200

EAN

8421053212905

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor electrónico que presenta un bonito color blanco y acabado en mate de la serie Simon 100, la gama de productos que la firma ha hecho por su centenario. El material de fabricación es PMMA con base termoplástica. Se debe tener en cuenta que dicho producto de la gama 100 de Simon es estándar, y cuenta con un sentido de instalación horizontal.En cuanto a los detalles técnicos de la tecla decir que presenta una alimentación que se produce desde mecanismo, sigue el protocolo Z-wave y cuenta con 7 leds. Esta pieza sigue la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.La pieza que ocupa medio elemento para un correcto mantenimiento debe seguir un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Bastará con usar un paño humedecido en agua con jabón y evitar productos que puedan contener cloro u otros abrasivos que puedan dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON