SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002034-138

Ref.Sonepar

209747

EAN

8421053146682

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor electrónico con acabado en color negro y con un elegante toque de brillo, perteneciente a la serie Simon 100. Cuenta con el sistema Simon iO, basado en la digitalización de los espacios. Para su instalación, que implica su colocación en sentido horizontal. Ocupando únicamente medio elemento, está fabricada con PMMA con base termoplástica, contando con un grado de protección IP de 20, el máximo grado posible que puede presentar en cuando a resistencia y durabilidad.Se trata de una tecla que se presenta en versión individual y cuyo tipo de alimentación se hace desde el mecanismo, siguiendo un protocolo Z-wave y con un número de leds de hasta 7 unidades. Para su correcto mantenimiento, debemos asegurarnos de mantenerla en un entorno de entre 0 y 40º C durante su funcionamiento, mientras que en su almacenamiento debemos procurar un ambiente de entre -25 y 75º C. En lo que se refiere a su limpieza, deberá emplearse un paño suave humedecido previamente en agua jabonosa. Se ha realizado siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON