SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO negro mate - 10002034-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 IO negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002034-238

Ref.Sonepar

304742

EAN

8421053212912

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor electrónico realizado en elegante color negro y con discreto acabado mate de la serie Simon 100. Cuenta con un tipo de alimentación desde el mecanismo y sigue el protocolo z-wave. Siendo su grado de IP20, el material de fabricación consta de PMMA con base termoplástica, teniendo la instalación un sentido horizontal. Este producto se puede instalar de forma horizontal. Producto que debe conservarse en una zona con un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC y un intervalo para la temperatura para su funcionamiento que vaya de 0 a 40º C, cuyo mantenimiento debe estar sujeto a la aplicación de un paño humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar limpiadores que contengan cloro, para la perdurabilidad de su superficie. Se rige por la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1. Además es un producto estándar que se comercializa dentro de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON