SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master IO blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002035-130

Ref.Sonepar

209727

EAN

8421053146767

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master con pulsador Simon iO y acabado en color blanco brillante que podrás encontrar en la serie Simon 100. La alimentación Simon iO viene dada desde el mecanismo y el protocolo programado es el Z-Wave. El material con el que está fabricada la tecla es el PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, es decir, el máximo grado que una pieza de estas características puede ofrecer. Esto se traduce en gran resistencia frente a la humedad y los efectos adversos del polvo y la suciedad.Para la realización de esta pieza se ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, por lo que se trata de un producto estándar disponible en el mercado de la CE.Para su correcto funcionamiento se ha de garantizar que la pieza se encuentre en una zona con un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C, un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C y usar un paño suave humedecido en algo de agua con jabón. Cabe recordar que esta pieza debe instalarse en sentido horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON