SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master IO blanco mate - 10002035-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002035-230

Ref.Sonepar

582920

EAN

8421053212929

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master interruptor Simon iO realizado en elegante color blanco y acabado mate, un producto de la serie Simon 100. Al pertenecer a esta gama de productos es compatible con el resto de mecanismos de la gama. La instalación de esta pieza se hará en sentido horizontal. Sin duda, una pieza versátil y elegante perfecta para poner en cualquier espacio y entorno, más allá de la decoración al encajar gracias a su bonito color y acabado.Para mantener la tecla máster en perfecto estado se ha de preservar un intervalo en la temperatura de almacenamiento de -25 a 75ºC y un intervalo en la temperatura para su funcionamiento que vaya de 0 a 40º C. Para su limpieza bastará usar agua jabonosa en un paño, sin limpiadores que contengan cloro. Cuenta con un grado de IP20 y está hecho con PMMA con base termoplástica. La alimentación de esta pieza se hace desde el mecanismos y el protocolo: Z-wave, así como la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON