SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master IO negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002035-138

Ref.Sonepar

209749

EAN

8421053146774

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master con interruptor Simon iO en color negro y acabado brillante que pertenece a la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los mecanismos de la serie 100 de la firma. Se trata de una tecla realizada en versión individual, cuya alimentación se realiza desde el propio mecanismo, y para su realización se ha seguido el protocolo Z-wave.Esta tecla está hecha con PMMA con base termoplástica, contando con el máximo grado de protección frente a humedades y el polvo: el grado IP de 20. Para su realización la pieza ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 y su mantenimiento estará garantizado si se conserva en una zona que tenga un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C.Para realizar una correcta limpieza solo habrá que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Su instalación es sencilla debe ser en sentido horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON