SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master IO negro mate - 10002035-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002035-238

Ref.Sonepar

548314

EAN

8421053212936

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master interruptor Simon iO realizado en color negro con acabado en mate de la serie Simon 100 y, por tanto, siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100.Es un producto estándar y cuenta con un grado de IP20, además está hecho PMMA con base termoplástica. La pieza se ha hecho siguiendo el protocólo z-wave y su alimentación se debe hacer desde mecanismo. Su tipo de instalación es en entido horizontal. Para un correcto mantenimiento se ha de mantener un intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para su óptima limpieza hay que usar un paño suave ligeramente en agua jabonosa. Este producto, apto para comercializarse en la CE, se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON