SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master persianas IO blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002081-130

Ref.Sonepar

209729

EAN

8421053146804

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tecla de interruptor individual máster para persianas se encuadra en la colección Simon 100, la primera serie en integrar el sistema Simon iO, así como el protocolo Z-wave y la alimentación desde el mecanismo. Se trata de un universo basado en el “internet of things”, donde los interruptores, hasta ahora analógicos, pasan a ser digitales, lo que permite interconectar distintos dispositivos entre sí. Acabada en color blanco brillante y fabricada en polimetilmetacrilato con base termoplástica, su instalación se realiza en sentido horizontal. Asimismo, ofrece una mayor superficie de interacción porque ocupa medio elemento.Para un adecuado mantenimiento y limpieza, se recomienda utilizar un paño muy suave y ligeramente humedecido con agua jabonosa, evitando el uso de productos corrosivos que contengan cloro o sustancias parecidas. Para la elaboración de esta tecla se ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, por lo que es una pieza válida para vender en todo el mercado de CE y de tipo estándar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON