SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master persianas IO blanco mate - 10002081-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002081-230

Ref.Sonepar

310278

EAN

8421053213001

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla de interruptor individual máster para persianas, en color blanco con acabado mate, de la colección Simon 100. Incorpora el protocolo iO Z-wave y alimentación desde el mecanismo. Se trata de un universo basado en el “internet of things”, donde los interruptores, hasta ahora analógicos, pasan a ser digitales. Esto permite interconectar dispositivos entre sí y dar a los espacios una nueva dimensión. Todo ello de una forma fácil e intuitiva. Ofrece una mayor superficie de interacción porque ocupa medio elemento y su formato es horizontal. La tecla IO está fabricada en PMMA con base termoplástica, un material altamente resistente a las temperaturas. Se presenta en estuches de una unidad y viene lista para empotrar. Para su instalación, escoja una estancia cuya temperatura se sitúe entre 0 y 40º. La pieza es muy versátil y se adapta a la perfección a todo tipo de espacios. Considere también la importancia de un buen mantenimiento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON