SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master persianas IO negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002081-138

Ref.Sonepar

209754

EAN

8421053146811

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tecla Simon iO máster para persianas pertenece a la serie Simon 100 y está diseñada en color negro, ofreciendo un acabado elegante y sofisticado con un toque brillante. La tecla Simon iO está fabricada en PMMA con base termoplástica, un material altamente resistente a las temperaturas. Se presenta en estuches de una unidad y siendo su instalación en sentido horizontal. Para su correcto mantenimiento se debe preservar en una estancia cuya temperatura se sitúe entre 0 y 40º. Para su limpieza, debe usarse un paño de textura suave humedecido en agua jabonosa. Con él, deberán darse ligeras pasadas para obtener un mejor resultado. Además, deberá evitarse los limpiadores abrasivos que contengan cloro, pues podrían deteriorar este artículo.Esta pieza que se enmarca dentro de todas aquellas de tipo estándar que respetan la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, por lo que se trata de un producto estándar que es apto para comercializarse en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON