SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master persianas IO negro mate - 10002081-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002081-238

Ref.Sonepar

431493

EAN

8421053213018

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tecla master Simon iO para persianas es de color negro y acabado mate. Es de la serie 100 de Simon. Está elaborada en material de plástico. La instalación tiene una orientación horizontal, por lo que resulta de lo más versátil para colocar en todo tipo de espacios gracias a su diseño elegante y al color neutro que presenta. Para su correcto mantenimiento, se debe aplicar un paño suave con poco de agua jabonosa, esto con el fin de evitar el uso de paños y/o limpiadores concentrados que contengan cloro u otras sustancias fuertes.La alimentación de esta pieza se hace desde mecanismo y para ello ha seguido el protocolo Z-wave. Está hecho a base de PMMA con base termoplástica y cuenta con el máximo grado de protección IP: de 20. Para su elaboración se ha seguido la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON