SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master regulable IO blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002021-130

Ref.Sonepar

209728

EAN

8421053146781

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master con regulación Simon iO acabada en color blanco brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100, disponible en la categoría “teclas y tapas”. Con ella podrás controlar cualquier elemento electrónico: regulando la intensidad de la luz, el volumen del audio o bien gestionando el control de persianas automático. Este componente ocupa medio elemento, y su instalación en modo horizontal. Su fabricación se base en el material PMMA con base termoplástico, lo que le dota de la capacidad de soportar temperaturas de entre 0ºC y 40ºC durante su funcionamiento. Además, se ha seguido el protocolo z-wave, que se centra en el avance de la domótica para las comunicaciones inalámbricas. Es muy sencillo realizar la limpieza de la superficie, ya que con un paño suave y seco podrás dejar el elemento como nuevo en todo momento. Este producto de tipo estándar es apto para comercializarse en la CE y se ha construido de acuerdo a la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON