SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master regulable IO blanco mate - 10002021-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master regulable IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002021-230

Ref.Sonepar

313821

EAN

8421053212882

Modelo:

Balancín único

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor regulable negro mate Simon 100. Este producto dispone de un bonito acabado en negro con acabado mate. El sentido de instalación debe ser horizontal. Es un producto estándar de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100. La alimentación de la pieza se efectúa desde el mecanismo y cuenta con un grado de IP20, está hecho con PMMA de base termoplástica.Para un correcto uso hay que preservar la instalación en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para un buen funcionamiento que va de 0 a 40º, así como un intervalo de temperatura para su almacenamiento que está entre -25 a 75º. Para su limpieza se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar productos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON