SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master regulable IO negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Atenuador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002021-138

Ref.Sonepar

209751

EAN

8421053146798

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Atenuador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla master regulable Simon iO realizada en color negro con acabado brillante. Pertenece a la serie Simon 100, la primera colección de la marca que integra el sistema iO en los interruptores, gracias a la cual pasan de ser analógicos a digitales. Concretamente, cuenta con una alimentación Simon iO desde el mecanismo y con un interruptor con protocolo iO Wi-fi/Z-wave. Su instalación se realiza en sentido horizontal, y ha sido fabricada con materiales PMMA con base termoplástica, lo que le dota de un gran rendimiento en lo que respecta a su durabilidad y resistencia. Para un correcto mantenimiento de esta pieza se debe mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento comprendida entre los 0 y los 40º C, así como un entorno de almacenamiento que se mueva entre los -25 y los 75º C. Para su limpieza, habrá que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar productos abrasivos que contengan cloro. Esta pieza de tipo estándar se ha fabricado de acuerdo a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 y está pensada para comercializarse en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON