SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 Master regulable IO negro mate - 10002021-238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Uso - Atenuador
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002021-238
Ref.Sonepar
310274
EAN
8421053212899
Modelo:
Balancín único
Uso:
Atenuador
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tecla Simon iO para interruptor electrónico blanco mate Simon 100. El material de fabricación consta de PMMA con base termoplástica. Se debe tener en cuenta que dicho producto de la gama 100 de Simon es estándar, y cuenta con un sentido de instalación horizontal, aportando versatilidad. Esta tecla cuenta con un total de 7 leds y la alimentación se produce a través de mecanismo.El número de elementos que ocupa es medio. Producto que para su correcto mantenimiento requerirá de un trapo humedecido ligeramente en agua jabonosa. Deben evitarse los productos químicos que puedan dañar la pieza. Para su intervalo de funcionamient debe estar en una zona con una temperatura de 0 a 40º, la de su almacenamiento entre -25 a 75º.Esta tecla se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 y el protocolo z-wave. Es un producto de tipo estándar que se puede encontrar a la venta en el mercado de toda la CE.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


