SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO blanco brillante - 10002020-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002020-130

Ref.Sonepar

209718

EAN

8421053146613

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla táctil individual Simon iO para interruptor regulable, que se enmarca dentro de la colección Simon 100. Acabada en color blanco brillante, la pieza ha sido fabricada con el material PMMA y una base termoplástica que le dota de una gran capacidad de duración y resistencia. No en vano, el grado de protección IP, el que define la protección ante el polvo y la humedad, es el más alto posible: de 20. Cuenta con un protocolo Simon iO Z-wave con sistema de alimentación desde el propio mecanismo, y el formato de su instalación es horizontal y únicamente ocupando medio elemento.Para una adecuada limpieza, se recomienda no utilizar productos abrasivos que contengan cloro o sustancias similares y limpiar con un paño suave y ligeramente humedecido en jabón. Del mismo modo, se debe asegurar que durante su funcionamiento el entorno se encuentre a una temperatura de entre 0 y 40º C, mientras que durante su almacenamiento debe situarse entre los -25 y los 75º C.Esta tecla de tipo estándar cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON