SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO blanco mate - 10002020-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002020-230

Ref.Sonepar

303203

EAN

8421053212868

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor regulable realizado en color blanco con bonito acabado en mate, una pieza que pertenece a la serie Simon 100. Para su óptimo mantenimiento hay que limpiar la tecla para interruptor con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, además de colocarse en un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 0 a 40º C y para su almacenaje de -25 a 75 º C. La instalación de esta tecla debe hacerse en sentido horizontal. Este producto de tipo estándar está realizado con PMMA de base termoplástica. La alimentación se realiza directamente desde mecanismo y cuenta con un total de siete leds en su interior.Es una tecla que se comercializa en todo el mercado de la CE y de tipo estándar y se ha hecho en base a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON