SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO negro brillante - 10002020-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002020-138

Ref.Sonepar

209740

EAN

8421053146620

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tecla Simon iO para interruptor regulable de la colección Simon 100 permite encender o apagar la luz gracias a una pulsación suave. Se presenta en negro brillante, un color discreto perfecto para cualquier estancia, y su fabricación cuenta con el material PMMA con base termoplástica, que, junto a una protección IP de 20 (la máxima posible) le dota de una gran capacidad de resistencia y durabilidad. Su instalación debe realizarse en sentido horizontal. Para un correcto mantenimiento, lo ideal es instalarla en entornos de entre 0 y 40ºC durante su funcionamiento, mientras que su almacenamiento debe respetar el intervalo de entre -25 y 75ºC. Además, se aconseja limpiarla con un paño suave y humedecido en agua jabonosa, evitando el uso de limpiadores abrasivos que posean cloro entre sus componentes. Siguiendo estas pautas de limpieza, la tecla durará mucho más en su hogar.Se trata de una pieza que presenta un tipo de alimentación que se da desde mecanismo, que cuenta con 7 leds y que sigue el protocolo Z-wave, ocupando medio elemento. Para su realización se ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON