SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO negro mate - 10002020-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla interruptor SIMON 100 regulable IO negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002020-238

Ref.Sonepar

291966

EAN

8421053212875

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor regulable negro mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100. Este producto dispone de un bonito acabado en negro con acabado mate. La instalación es sencilla y debe ser horizontal. Es un producto estándar de la firma y es compatible con el resto de mecanismos de la misma. La alimentación de la pieza se efectúa desde mecanismo, cuenta con un grado de IP20, está hecho con PMMA de base termoplástica.Para un correcto funcionamiento de esta tecla hay que preservar la instalación en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura para un buen funcionamiento que va de 0 a 40º, así como un intervalo de temperatura para su almacenamiento que está entre -25 a 75º. Para su limpieza se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar productos que contengan cloro. Este producto cumple la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON