SIMON - Tecla interruptor SIMON 73 ancha marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73010-31

Ref.Sonepar

17273

EAN

8421053035191

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tecla individual para mecanismos de mando marfil Simon 73. En color marfil y para mecanismos de mando encontramos esta tecla de la serie Simon 73, la cual está disponible en 2 acabados diferentes, recomendándose siempre elegir el marco en el mismo color de la tecla seleccionada. La serie Simon 73 es una gama de productos de superficie y que ha sido diseñada con un grosor mínimo para que así no sobresalga mucho en la pared. También es una serie de productos que se adapta a las nuevas tendencias en decoración para espacios que requieran instalaciones sin regatas, aunque manteniendo un alto nivel de integración estética. También destaca de esta serie que es totalmente compatible con los mecanismos de la serie Simon 73 Loft. Esta tecla no cuenta con grabado y es una tecla con un elemento que no dispone de función señalizadora. Su limpieza y mantenimiento resultan bastante sencillos ya que para limpiarla solo hay que utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa y sin que tengas que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos o paños que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON