SIMON - Tecla interruptor SIMON 73 LOFT para conmutador y pulsador aluminio - 73010-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73010-63

Ref.Sonepar

55728

EAN

8421053254936

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas medidas de 55x55 mm, la tecla individual de 1 elemento para mecanismos de mando de la línea Simon 73 Loft se presenta en unos modernos acabados en aluminio que podrás elegir entre un total de 3 diferentes. Además, gracias a su fabricación en termoplástico, hemos podido conseguir una pieza de gran calidad, resistencia y durabilidad. Para un correcto mantenimiento, utilice un trapo suave humedecido de forma ligera en una solución de agua jabonosa.Simon 73 Loft es una exclusiva serie especialmente pensada para adaptarse hasta a los entornos más reducidos, por lo que hemos fabricado mecanismos más compactos para aprovechar los espacios al máximo. Y es que la reconocida calidad de nuestros elementos funcionales, ahora cuenta con diseños elegantes y vanguardistas que tanto están de tendencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON