SIMON - Tecla interruptor SIMON 73 LOFT para conmutador y pulsador blanco - 73010-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73010-60

Ref.Sonepar

55726

EAN

8421053254929

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La máxima del grupo Simon, en sus más de cien años de trayectoria, siempre ha sido ofrecer a los clientes más exigentes el mejor producto cumpliendo con creces los estándares de calidad y seguridad, sin tener que renunciar a la estética y el diseño. Simon 73 Loft te proporciona una serie de superficie muy práctica debido a su fácil instalación y su discreción. La serie Simon 73 Loft es perfecta para estancias en las que es preciso hacer una instalación eléctrica sin regatas. Todas sus piezas tienen un grosor mínimo para que sobresalgan lo menos posible de la pared. Además, su diseño moderno y sus diferentes acabados darán a tu estancia un toque discreto y actual. La Tecla individual para mecanismos de mando blanco Simon 73 Loft es la versión individual de un elemento. Disponible en tres acabados y con unas dimensiones de 55x55 milímetros. Fabricado en material termoplástico de gran calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON