SIMON - Tecla interruptor SIMON 73 LOFT para conmutador y pulsador grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73010-62

Ref.Sonepar

55727

EAN

8421053061183

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual para mecanismos de mando en acabado color grafito de la serie Simon 73 Loft.Se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.Esta tecla de dimensiones 55x55 mA está fabricada en termoplástico, un material muy fácil de limpiar y de mantener, ya que solo tendrás que pasarle por encima un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni limpiadores abrasivos ni paños con cloro ya que podrían dañarla.La serie Simon 73 Loft sobresale en diseño y está formada por mecanismos perfectos para instalaciones de superficie y canal, con un mínimo de grosor.Esta serie se presenta en 3 acabados muy actuales (grafito, aluminio mate y blanco) y cuenta con un collarín transparente como terminación que lo que hace es conseguir una sensación visual de menor profundidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON