SIMON - Tecla luminosa neutra SIMON 82 para interruptor y pulsador - 82066-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82066-32

Ref.Sonepar

29405

EAN

8421053011690

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Negro

Tecla luminosa para utilizar en interruptor, pulsador y conmutador con filtro neutro Simon 82. Tecla luminosa perteneciente a la nueva colección Simon 82 que podrá utilizar en interruptor, pulsador y conmutador con filtro neutro. Esta nueva gama de elementos eléctricos se destaca por sus acabados nobles con una extensa gama de texturas que podrá elegir para obtener el conjunto que más se acople con su vivienda, asimismo la serie tienen funciones innovadoras como función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una pequeña muestra de su gran potencial. La tecla tiene unas dimensiones de 55x55mm que deberá tener en cuenta a la hora de su instalación junto con la facilidad de poder acoplarlo donde desee puesto que es apto para superficie y para empotrar. Además el material de fabricación de termoplástico con máxima calidad asegurada ya que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y tiene unos intervalos de temperatura media que oscilan entre los 5 y 40ºC

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON