SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha antibacteriana blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-060

Ref.Sonepar

173016

EAN

8421053075401

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

La tecla para mecanismos de mando antibacteriana Simon 27 Play incluye únicamente una tecla embellecedora. Para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida. Se recomienda combinar con fundas de función antibacteriana para conseguir la máxima protección. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla para mecanismos son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Incluye la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. El material principal de fabricación es termoplástico con un acabado en blanco anti bacterias.La tecla para mecanismos de mando anti bacteria tiene las medidas de 45x45 milímetros. La tapa para la base es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. Este modelo no dispone de función señalizadora.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON