SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha azul traslucido - 2720010-109

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-109

Ref.Sonepar

76995

EAN

8421053075425

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Azul

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Tecla para mecanismos de mando azul translúcido Simon 27 Play. Tecla de color azul translúcido y forma cuadrada de 45x45mm. Pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección que permite intercambiar las teclas de los mecanismos, como pulsadores, interruptores, conmutadores, etc. Esto hace que sea posible la combinación con marcos de la Serie 27 Neos y la Serie 27 Play. Para elegir la que más nos guste, o mejor se adapte a los diferentes espacios, también está disponible en los siguientes acabados: transparente, gris translúcido, verde translúcido, rojo translúcido, grafito y blanco antibacteriano. Un total de 7 variedades que van a convertir un mecanismo eléctrico en todo un elemento de decoración. Información de interés: Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora. Para completar la función se debe adquirir un mecanismo y sustituir la tecla incluida. Es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. No incluye grabado. Marco legal: EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON