SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha fume - 2720010-112

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-112

Ref.Sonepar

77007

EAN

8421053075463

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

La tecla para mecanismos de mando de color gris de la serie Simon 27 Play sólo incluye la tecla embellecedora. Para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida. La tecla para mecanismos de mando es de versión individual, este modelo de tecla para mecanismos de mando incluye 1 elemento y dos módulos pero no incluye función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Esta tecla para mecanismos de mando aplica la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. El material de fabricación de la tecla para mecanismos de mando es termoplastico, con un acabado en gris translucido plástico. Este modelo de tecla para mecanismos de mando no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON