SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha grafito - 2720010-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-038

Ref.Sonepar

77009

EAN

8421053075289

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Los mecanismos de mandos están presentes en multitud de edificios públicos y privados: colegios, hoteles, centros médicos, sedes de organismos oficiales o edificios de oficinas. Para que estos sistemas estén perfectamente protegidos, evitando con ello cualquier tipo de accidente que puede afectar a su correcto funcionamiento, así como el deterioro y oxidación de su estructura con el paso del tiempo, disponemos de la Tecla para mecanismos de mando en acabado grafito incluida en la serie Simon 27 Play Se trata de una tecla intercambiable en módulo ancho con unas medidas de 45x45 mm. Ha sido fabricada con materiales termoplásticos, circunstancia que es visible en la calidad de la misma. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora. Para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida. Su bajo precio la convierte en la tecla perfecta para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON