SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha rojo traslucido - 2720010-110

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-110

Ref.Sonepar

77004

EAN

8421053075432

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Rojo

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Tecla para mecanismos de mando rojo translúcido Simon 27 Play. Esta tecla para mecanismos de mando es de color rojo translúcido y corresponde a la serie Simon 27 Play, una colección de mecanismos eléctricos muy dinámica e ideada para innovar en el hogar. Solo está incluida la tecla embellecedora, por lo que es necesario adquirir un mecanismo y sustituir la tecla en cuestión para completar la función. La pieza es apta para empotrar y está fabricada en termoplástico en cumplimiento con la normativa vigente. Tiene unas dimensiones de 45x45mm y no incluye ningún grabado. El fabricante recomienda instalar la tecla en espacios cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40º para un mejor rendimiento. La serie Simon 27 Play brinda la oportunidad de decorar una pared sin pintarla ni decorarla. Sus mecanismos por sí mismos se encargan de darle ese aire fresco e innovador. Se trata de una nueva fórmula de personalizar sus paredes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON