SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha transparente - 2720010-108

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-108

Ref.Sonepar

77011

EAN

8421053075418

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Incoloro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Cambiar la imagen de una estancia con Simon 27 Play es tan fácil como hacer clic sobre el marco con cualquiera de sus fundas disponibles en cinco gamas: color, artic, extrem, metal y transparente. Por ejemplo con la Tecla para mecanismos de mando transparente incluida en esta serie. Es una tecla intercambiable con unas medidas son de 45x45 mm. Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora, por lo que para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida. El termoplástico es el material con el que ha sido fabricada cumpliendo la normativa vigente en el sector, un componente que le aporta gran resistencia a golpes y arañazos, así como una duración dilatada a lo largo del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON