SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY ancha verde traslucido - 2720010-111

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2720010-111

Ref.Sonepar

76992

EAN

8421053075449

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Verde

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Tecla para mecanismos de mando verde translúcido Simon 27 Play. Pertenece a la densa y amplia gama de Simon 27 Play encontraremos la tecla de un elemento para mecanismos de mando, en color verde translúcido, de 2 módulos y que mide 45x45mm. Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora, para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida. Para su instalación bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. El material es termoplásticos y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Cumple con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON