SIMON - Tecla módulo SIMON 27 PLAY estrecha rojo traslucido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Botón interruptor/pulsador
Registro o ventana de control / salida de luz - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2710010-110
Ref.Sonepar
77006
EAN
8421053075258
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Registro o ventana de control / salida de luz:
sí
Material:
Plástico
Color:
Rojo
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


