SIMON - Tecla para pulsador campana Simon 75 bronce

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla para pulsador campana Simon 75 bronce

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Bronce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75017-36

Ref.Sonepar

17394

EAN

8421053002643

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Bronce

Tecla individual con grabado campana para pulsador blanco Simon 75. Tecla en color bronce y de módulo ancho con grabado de campana para pulsador de la serie Simon 75. También podemos encontrar otros colores como el blanco, aluminio mate, marfil, grafito y gris. Un total de 6 discretos acabados pensados para dotar de distinción y elegancia los diferentes espacios de una instalación. A la hora de elegir el marco, y para evitar romper el equilibrio del conjunto del mecanismo y del espacio a decorar, se recomienda que éste sea del mismo color de la tecla que hayamos seleccionado. Está fabricada en material plástico termoestable y su instalación puede realizarse tanto en superficie como a través de empotrado. El grabado de campana que incluye en su superficie se sitúa en la parte inferior derecha. En cuanto a su limpieza, ¿cómo procedemos a realizarla correctamente? Es muy fácil: Utilizar un paño suave y humedecido previamente en agua con jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON