SIMON - Tecla persiana SIMON 100 blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001080-130

Ref.Sonepar

209721

EAN

8421053146705

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para interruptor de persianas en color blanco con acabado brillante que se enmarca dentro de la gama Simon 100, siendo compatible con el resto de piezas de dicha serie. Ocupa medio elemento y se debe colocar en sentido horizontal. Cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que resulta completamente segura y está preparada para soportar el desgaste diario provocado por el polvo y otros agentes externos gracias a estar fabricadas con PMMA con base termoplástica.Sin embargo, para procupar una limpieza adecuada, deberemos valernos de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando productos que puedan contener cloro. Asimismo, debemos asegurarnos de que su temperatura de funcionamiento se encuentre entre los 0 y los 40º C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe situarse entre los -25 a 75º C.Este producto ha sido diseñado cumpliendo los estándares de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON