SIMON - Tecla persiana SIMON 100 blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla persiana SIMON 100 blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001080-230

Ref.Sonepar

304740

EAN

8421053212592

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para interruptor de persianas que cuenta con un bonito tono neutro en blanco y un acabado en mate, todo ello se enmarca dentro de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de productos de la serie 100. Esta pieza ocupa medio elemento. Está hecho en PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, siendo el más alto posible.EL sentido de instalación en la que se debe de colocar la tecla es horizontal. Es un producto estándar que puede comercializarse dentro de la CE. Para ello se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.Para una correcta limpieza de la tecla se debe emplear un paño suave humedecido. Para prolongar la vida del interruptor se debe colocar en una zona en la que se dé un intervalo en la temperatura para su funcionamiento entre 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON