SIMON - Tecla persiana SIMON 100 negro brillante - 10001080-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001080-138

Ref.Sonepar

209741

EAN

8421053146712

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una tecla para interruptor de persianas, con acabado en color negro brillante, que pertenece a la exitosa colección Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de esta serie.Esta pieza debe instalarse en sentido horizontal. En cuanto al material, está realizado con PMMA y base termoplástica, por lo que presenta una resistencia excelente. Para su correcto mantenimiento, no solo bastará con limpiarlo con un paño humedecido en agua y evitar los productos agresivos que puedan contener cloro. También deberemos tener en cuenta que su temperatura de funcionamiento debe oscilar entre los 0 y los 40º C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los -25 y los 75º C. Este producto respeta la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010, es de tipo estándar y está diseñado para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON