SIMON - Tecla persiana SIMON 100 negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001080-238

Ref.Sonepar

304741

EAN

8421053212608

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para interruptor de persianas realizada en color negro y acabado en mate. Se encuadra dentro de la serie Simon 100, por lo que esta tecla es compatible con el resto de mecanismos de esta. Ocupa medio elemento y está realizado en plástico, ofreciendo un grado de protección IP de 20. Gracias a su elegante color negro y su sutil acabado en mate es perfecto para colocar en cualquier espacio y ambiente. Esta tecla debe colocarse en sentido horizontal y es de fácil uso.Para mantener el correcto funcionamiento de este producto se debe utilizar un paño con agua jabonosa. La temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 75 º C. Sin olvidar que cuenta con un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 0 a 40º C. Es un producto estándar que se puede comercializar en la CE bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON