SIMON - Tecla persiana SIMON 28 con 3 posiciones 1-0-2 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "interruptor de tres niveles"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28033-30

Ref.Sonepar

123665

EAN

8421053080856

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "interruptor de tres niveles"

Color:

Blanco

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) en color blanco, de la serie Simon 88. La serie Simon 28 permite una perfecta integración, gracias a su marco curvilíneo que se integra, de forma discreta en el proyecto arquitectónico con un diseño diferente y de carácter propio. Cuenta con 1 elemento y es una tecla apta tanto para superficie como para empotrar, en estancias con temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Esta tecla está fabricada en material termoestable, que es un material cuya limpieza es bastante sencilla, ya que solo le tendrás que pasar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca utilizar limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula ya que sino la tecla podría estropearse. Además, incluye grabado para subida y bajada de las persinas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON