SIMON - Tecla persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 aluminio - 75033-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75033-33

Ref.Sonepar

90101

EAN

8421053080894

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Color:

Aluminio

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones ( subida, bajada y paro) aluminio Simon 75. Esta tecla individual para mecanismo de persianas consta de 3 posiciones (subida, bajada y paro) para facilitar el manejo al usuario. Está incluida en la serie Simon 75 y disponible en 4 acabados. La pieza es de color aluminio mate y está fabricada en plástico termoestable, un material que destaca por su extrema calidad y resistencia térmica. La tecla se presenta en packs de una sola unidad y, además, está preparada para empotrar, de modo que su instalación resultará más sencilla al usuario. Ha sido desarrollada en cumplimiento con la normativa. Para su instalación, el fabricante recomienda entornos cuya temperatura ambiente oscile entre 5 y 40º. Ya que la tecla ofrece 3 posiciones distintas, incluye un grabado por cada una de ellas, de modo que su manipulación resulta mucho más intuitiva. En cuanto a su mantenimiento, es suficiente con limpiarla con una gamuza suave y ligeramente húmeda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON