Fin de vida

SIMON - Tecla persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 grafito - 75033-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75033-38

Ref.Sonepar

90102

EAN

8421053080900

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Color:

Antracita

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones ( subida, bajada y paro) grafito Simon 75. La tecla es individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) en grafito, pertenece la marca Simon 75. Para la instalación, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Cumple con la normativa vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material es termoestable y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Disponible en 4 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON