SIMON - Tecla persiana SIMON 75 con 3 posiciones 1-0-2 marfil - 75033-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Uso - Cortina veneciana
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75033-31
Ref.Sonepar
90100
EAN
8421053080887
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Uso:
Cortina veneciana
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


