SIMON - Tecla persiana SIMON 82 aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-33

Ref.Sonepar

29314

EAN

8421053052471

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con enclavamiento de seguridad de color aluminio esta tecla doble para mecanismo de persianas pertenece a la serie Simon 82. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está disponible en 6 colores distintos. Se recomienda seleccionar un marco del mismo color que el zócalo de la tecla escogida para obtener un mejor efecto. La tecla viene preparada para instalar en superficie y empotrar, por lo que bastarán unos pocos minutos para su colocación. En caso de duda, puede consultar la información técnica. Está fabricada en termoplástico galvanizado, un material que resiste temperaturas extremas, si bien lo ideal es instalar la tecla en un espacio cuyas temperaturas oscilen entre 5 y 40º. La pieza, además, cuenta con un indicativo de subida y bajada de persianas respectivamente. En relación a su limpieza y mantenimiento, es aconsejable utilizar un paño suave y seco y evitar los paños y/o limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON