SIMON - Tecla persiana SIMON 82 blanco nieve - 82028-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-30

Ref.Sonepar

29312

EAN

8421053257692

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Subir y bajar persianas ya no requiere el esfuerzo que suponía esta acción en el pasado gracias a los sistemas electrónicos que se han incorporado a estos mecanismos en muchas viviendas y sedes de empresas. Para realizar un funcionamiento sencillo e intuitivo de los mismos contamos con la Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad en blanco de la serie Simon 82. Tiene unas dimensiones universales de 55x55 mm, siendo compatible con todos los mecanismos incluidos en la serie Simon 75. Está disponible en seis acabados, lo que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, y su instalación es apta para superficie y empotrar, realizándose la misma en minutos sin conocimientos previos. Además, incluye grabado subida/bajada persianas y tiene la mejor relación calidad-precio que existe hoy en día en el sector de los sistemas eléctricos para persianas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON