SIMON - Tecla persiana SIMON 82 cava - 82028-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-34

Ref.Sonepar

29315

EAN

8421053257715

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 82 incluye los grabados para las posiciones de subida y bajada. En tonos cava, podrás encontrar la pieza en otros 5 acabados entre los que elegir. Para un mejor resultado estético, siempre recomendamos que el marco se elija en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla. Para instalar, podrás elegir entre colocar en una superficie o empotrar en la pared. Posee unas medidas de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y con nuestros excelentes controles de calidad. Por ello, este producto ofrece un rendimiento idóneo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º, soportando además entre -25 a 50º de máxima. Para un correcto mantenimiento, limpiar la zona con un paño suave y seco, evitando cualquier producto de limpieza que contenga cloro, pues su poder abrasivo podría dañar el material.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON