SIMON - Tecla persiana SIMON 82 con 3 posiciones 1-0-2 aluminio - 82033-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-33

Ref.Sonepar

90105

EAN

8421053258064

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual para mecanismo de persiana cuenta con grabados para cada una de las tres posiciones diferentes: subida, bajada y paro. En color aluminio y medidas de 55x55 mm, lo podrás encontrar además en otros 5 acabados. Para una perfecta armonía entre las piezas, nosotros recomendamos que el marco se escoja en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla elegida. Es apta para instalar en una superficie o para empotrar. Fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, nuestra tecla ofrece el mejor rendimiento con temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, soportando además unas máximas de -25 a 50º. Para un mantenimiento idóneo, limpie la superficie con un paño suave y totalmente seco, siempre evitando cualquier producto abrasivo que lleve cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON