SIMON - Tecla persiana SIMON 82 con 3 posiciones 1-0-2 blanco - 82033-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-30

Ref.Sonepar

90103

EAN

8421053258040

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla fabricada en material termoestable, que aporta altas resistencias tanto mecánicas como físicas (esfuerzos o cargas, temperatura, etc.). Se utiliza para el mecanismo de las persianas y ofrece 3 posiciones: subida, bajada y paro.Su color es blanco y para llevar a cabo la instalación correctamente, es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.Incluye grabado de bajada, subida y paro de persianas y tiene un formato cuadrado de dimensiones 55 x 55 mm.¿Cómo conseguir mantener esta pieza como nueva con el paso del tiempo? Es bastante sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta que para limpiarla correctamente tenemos que evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro y dar una suave pasada con un paño ligeramente impregnado en agua con jabón.La serie 82 de Simon destaca por su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias a través de un sencillo diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON